Аксессуары для мойки
Замша искусственная технического назначения 64X43CM,желтая
Артикул:0899800205
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеИскусственная чистящая кожа
Полотенце с полной абсорбцией
Отличная впитываемость и удержание жидкости
- Супервпитывающее полотенце с полной абсорбцией, впитывает на 50% больше жидкости и в три раза быстрее, чем обычные салфетки
- Для использования на любых поверхностях - не царапает; используется для вытирания поверхностей автомобиля для предотвращения появления водяных разводов
- Можно стирать и использовать повторно
- Идеально подходят для использования полиролями, как для нанесения, так и для полировки и обработки деталей
Перед разворачиванием полотенца полностью смочите его водой.
Область применения
Для широкого спектра применения - мойки, сушки, полировки гладких поверхностей -
Технические характеристики
- Материал: Полипропилен (ПП) — PP
- Цвет: Желтый
- Длина: 64 см
- Ширина: 43 см
-
Замша искусственная технического назначения 64×43 см, желтая Размер: 103,3 кб

























