Чернитель резины и пластика, 5 л
Чернитель резины и пластика, 5 л
Артикул:5966127505
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысокоэффективное концентрированное средство для очистки, ухода за резиновыми, а также пластмассовыми неокрашенными деталями.
- Восстанавливает яркий черный цвет резины, придает блеск и новизну.
- Защищает от пересыхания, замедляет старение.
- Приготовить раствор с водой от 1:2 до 1:3.
- Распылить равномерно при помощи триггера или помпового распылителя на поверхность*.
- Если состав попал на рабочую поверхность тормозного диска, его необходимо смыть очистителем тормозов арт. 08901087
- Излишки средства стереть салфеткой с внутренней полки колесного диска, чтобы избежать налипания пыли до того как средство высохнет
Состав:
Вода >30%, кремний органические полимеры <5%, К-ПАВ 5-15%, Н-ПАВ 5-15%, отдушка <5%, краситель <5%.
Меры предосторожности: Осторожно!- Не употреблять в пищу, не использовать на людях и животных.
- Беречь от детей.
- Работать в резиновых перчатках, влагоотталкивающей одежде и защитных очках.
- Не вдыхать аэрозоли средства. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.
- Избегать длительного контакта с кожей, попаданий в глаза, рот и дыхательные пути.
- При попадании на кожу, ротовую полость или глаза, промыть большим количеством проточной водопроводной воды.
- При необходимости обратиться к врачу. При проглатывании обратиться к врачу.
- Не смешивать с другими химическими продуктами.
- Производитель не несет ответственности за использование средства не по назначению или с нарушением инструкции по применению и мер предосторожности
-
Характеристики
- Объём: 5л
- Упаковка: Канистра
- Состав: Вода >30%, кремний органические полимеры <5%, К-ПАВ 5-15%, Н-ПАВ 5-15%, отдушка <5%, краситель <5%.
-
Чернитель резины и пластика, 5 л Размер: 174,5 кб