Холодный воск, 5 л
Холодный воск, 5 л
Артикул:5966127546
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеКонцентрированный холодный воск для придания защитных свойств ЛКП. Содержит защитные полимеры. После обработки поверхность приобретает антистатические свойства, гидрофобный эффект и блеск. Обладает приятным ароматом. Используется на чистых поверхностях.
- Средство для защиты ЛКП автомобиля.
- Создает невидимый защитный нано-слой.
- Придает грязе- и водоотталкивающие свойства, дополнительный блеск.
- Обеспечивает быстрое высыхание поверхности кузова автомобиля.
- Средство можно не смывать.
- Вымыть кузов от загрязнений.
- Приготовить водный раствор, в соответствии с используемым оборудованием.
- Нанести состав на поверхность.
- Ополоснуть водой.
- Протереть насухо.
Вода >30%, кремнийорганический полимер 5-15%, К-ПАВ 5-15%, краситель <5%, отдушка <5%
Меры предосторожности:
- Не употреблять в пищу, не использовать на людях и животных.2.Беречь от детей.
- Работать во влагоотталкивающей одежде, резиновых перчатках и защитных очках.4.
- Не вдыхать аэрозоли средства.
- Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.
- При попадании на кожу, в глаза и ротовую полость промыть проточной водопроводной водой.
- При необходимости обратиться к врачу. При проглатывании обратиться к врачу.
- Избегать замораживания.
- Производитель не несет ответственности за использование средства не по назначению или с нарушением инструкции по применению и мер предосторожности.
-
Характеристики
- Объем: 5 л.
- Упаковка: Канистра
- Состав: Вода >30%, кремнийорганический полимер 5-15%, К-ПАВ 5-15%, краситель <5%, отдушка <5%
-
Холодный воск Размер: 341,3 кб