Моющие средства
Холодный воск, 5 л
Артикул:1966127536
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеКонцентрированный холодный воск для придания защитных свойств ЛКП. Содержит защитные полимеры. После обработки поверхность приобретает антистатические свойства, гидрофобный эффект и блеск. Обладает приятным ароматом. Используется на чистых поверхностях.
- Средство для защиты ЛКП автомобиля.
- Создает невидимый защитный нано-слой.
- Придает грязе- и водоотталкивающие свойства, дополнительный блеск.
- Обеспечивает быстрое высыхание поверхности кузова автомобиля.
- Средство можно не смывать.
- Вымыть кузов от загрязнений.
- Разбавить водопроводной водой в пропорции согласно используемому оборудованию.
- Нанести состав на поверхность.
- Ополоснуть водой.
- Протереть насухо.
-
Технические характеристики
- Состав: вода >30%, кремнийорганический полимер 5-15%, К-ПАВ 5-15%, краситель <5%, отдушка <5%
- Вес: 5 кг
- Упаковка: канистра
- Пропорции для разведения: Пенокомплект - 1:8 либо 1:10; Пеногенератор - 1:80 либо 1:100; Дозатор - 1%
- Состав: вода >30%, кремнийорганический полимер 5-15%, К-ПАВ 5-15%, краситель <5%, отдушка <5%
-
Холодный воск Размер: 600,2 кб






















