Моющий состав для б/к мойки PF9000, 20л
Моющий состав для б/к мойки PF9000, 20л
Артикул:0893045020
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеКонцентрированное, высокопенное, двухфазное средство для бесконтактной мойки любого автотранспорта. Удаляет сложные загрязнения. Особенно эффективно для мойки грузового автотранспорта после длительной эксплуатации. Безопасно для лакокрасочных покрытий.
- Удаляет сложные комплексные загрязнения, такие как грязь, пыль, копоть, нефтяные фракции, следы от насекомых и т.д.
- Особенно хорошо подходит для мойки грузового автотранспорта после длительной эксплуатации.
- Легко смывается. Можно использовать практически при любой жесткости воды.
- Образует обильную пену.
- Безопасно для лакокрасочных покрытий.
- Не наносить на горячую поверхность или под воздействием прямых солнечных лучей.
- Средство не должно находиться на обрабатываемой поверхности более 2 минут.
- Не допускать высыхания.
- Хранить в закрытой упаковке при температуре от +5°С до +30°С.
- Применяется для мойки автотранспорта, особенно при наличии стойких загрязнений.
- Подходит для пенокомплектов и баллонов-распылителей.
Вода, ПАВ, активные добавки, щелочные добавки, комплексообразователи, краситель.
- Перед нанесением средство необходимо взболтать до однородной эмульсии и разбавить водой в соотношении 1:5–1:10 для пенокомплектов, 1:50–1:100 для метода распыления.
- При использовании дозирующих устройств разбавить средство водой в соотношении 1:1 и установить концентрацию 2–4%.
- Концентрация зависит от сезона, степени загрязнения и состава воды, используемой для разбавления.
- Сбить загрязнения с поверхности водой под высоким давлением.
- Нанести разбавленное средство снизу вверх.
- Выдержать 1-2 минуты.
- Тщательно смыть водой с помощью аппарата высокого давления.
-
Характеристики
- Содержание: 20 л
- Вес продукта (на 1 шт.): 26 кг
- Упаковка: Канистра
- Химическая основа: Поверхностно-активные вещества, сложный эфир
- Цвет: Крас., Прозрачный
- Плотность/условия: 1,2 г/см³ / при 20°C
- Срок хранения с даты изготовления/условия: 18 месяцев / при температуре от 5 до 30 °C
-
Средство моющее для бесконтактной мойки PF 9000 Размер: 276,9 кб