Очиститель колесных дисков, 5 л
Артикул:
5966127534
Очиститель колесных дисков, 5 л
Подробнее
Очиститель колесных дисков, 5 л
Артикул:5966127534
Количество в упаковке: 1
- Описание
-
ОписаниеКонцентрированный кислотный очиститель солевых загрязнений, ржавчины, битума, пыли от тормозных колодок.Применение:
- Уверенно справляется с очисткой металлических (в том числе из цветных металлов), окрашенных, хромированных деталей, колесных дисков и других поверхностей.
- Активное кислотное средство для очистки дисков.
- Легко очищает металлические и лакокрасочные поверхности от солей жесткости и ржавчины.
- Не повреждает диски и колесную резину.
- Разбавить состав водопроводной водой в пропорции 1:2-1:3.
- Заправить в триггер или помповый распрыскиватель, устойчивый к кислотам.
- Нанести на поверхность или на не абразивную губку-аппликатор (используйте защитные перчатки и очки!).
- Очистить поверхность, ополоснуть водой из шланга или аппарата высокого давления.
- Время контакта с поверхностью не более 2 минут.
- Вода >30%, соляная кислота 15-30%, ортофосфорная кислота;
- 5-15%, К-ПАВ <5%, Н-ПАВ <5%, краситель <5%.
- Объем: 5 л
- Упаковка: канистра
- Опасно! Едкое вещество.
- Не употреблять в пищу, не использовать на людях и животных. Беречь от детей.
- Работать в резиновых перчатках, влагооттал-кивающей одежде, респираторе и защитных очках.
- Избегать попадания на кожу, в глаза и ротовую полость, не вдыхать аэрозоли средства. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.
- При попадании на кожу промыть соответствующий участок 3% раствором пищевой соды.
- При попадании в глаза и ротовую полость промыть большим количеством водопроводной воды.
- При необходимости обратиться к врачу. При проглатывании обратиться к врачу.