Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Очиститель следов от насекомых, 400мл. WURTH

Артикул: 5861900007
Очиститель следов от насекомых, 400мл. WURTH

Очиститель следов от насекомых, 400мл. WURTH

Артикул:5861900007

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Специальный очиститель для удаления остатков насекомых на стекле, краске, хромированных и пластиковых поверхностях.
    • Глубоко действующая и эффективная формула быстро и бережно удаляет даже стойкие и засохшие загрязнения от насекомых
    • Бережно относится к материалам - не повреждает поверхность
    • Идеально подходит для использования перед мойкой автомобиля
    • Без силикона
    Уведомление
    Не наносить на горячие поверхности или под прямые солнечные лучи. Рекомендуемая температура обработки - 10°C-25°C. Беречь от замерзания.

    Область применения
    Для очистки ветровых стекол, окон, радиаторных решеток, бамперов, фар, номерных знаков и т.д. от остатков насекомых.

    Инструкция
    Равномерно нанесите средство для удаления насекомых на загрязненные поверхности. Оставьте средство примерно на пять минут, удалите стойкие загрязнения влажной тканью или губкой и тщательно промойте чистой водой. При необходимости вымойте как обычно или воспользуйтесь автомойкой. Во избежание появления царапин быстро смойте особенно сильную дорожную грязь, прежде чем приступать к очистке.
  • Технические характеристики

    Содержание

    400 мл

    Цвет

    Красный

    Срок хранения с даты изготовления

    24 месяца

Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять