Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Средство для мойки двигателя 5л

Артикул: 0893013090
Средство для мойки двигателя 5л

Средство для мойки двигателя 5л

Артикул:0893013090

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Химический обезжиривающий состав для двигателя
    • Быстро и просто удаляет масло, жир, смолы и другие загрязнения с мотора, коробки передач, шасси и кузова
    • Не портит очищаемую поверхность
    • Грязь легко удаляется из труднодоступных мест
    Область применения
    Для удаления грязи с двигателя, моторного отсека, коробки передач и т.п.

    Инструкции
    1. Распылить состав на загрязненные поверхности с расстояния 20-25 см.
    2. Через короткое время поверхности обдуть сжатым воздухом.
  • Характеристики
    • Объем: 5 л
    • Упаковка: Канистра
    • Цвет: Красный, Оранжевый
    • Химическая основа: Щелочное ПАВ.