Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Стеклоомыватель Blitzreiniger, 32мл

Артикул: 0892333
Стеклоомыватель Blitzreiniger, 32мл

Стеклоомыватель Blitzreiniger, 32мл

Артикул:0892333

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Добавка летняя в стеклоомыватель, концентрат 1:100.

    Высококонцентрированный очиститель ветрового стекла в небольшой емкости для удобного дозирования. 
    • Предотвращает образование разводов
    • Устраняет блики и пленку смазки
    • Обеспечивает абсолютную прозрачность стекла
    • Счищает остатки насекомых и другие загрязнения
    Совместимость со многими материалами
    • Не повреждает поликарбонатное стекло
    • Не повреждает краску и резину
    Инструкции
    Добавьте соответствующее количество быстродействующего стеклоочистителя в систему омывания ветрового стекла в зависимости от объема воды в ней.
  • Характеристики

    Содержание

    32 мл

    Пропорция компонентов смеси

    32 мл достаточно для промывочной жидкости объемом 2,5 - 3 л

    Упаковка

    Пластиковая бутылка в демонстрационной коробке

    Химическая основа

    Анионные поверхностно-активные вещества

    Запах/аромат

    Персиковый

    Цвет

    Оранжевый

    Значение pH

    6-7

    Мин. температура вспышки

    40 °C

    Плотность

    1,03 г/см³

    Срок хранения с даты изготовления

    24 месяца

    Не содержит AOX

    Да

    Не содержит силикона

    Да

    Разлагается биологически

    Да