Очистители стекол
Стеклоомыватель Blitzreiniger WUMAX, 32мл
Артикул:1892333
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысококонцентрированный очиститель ветровых стекол WUMAX
Cтеклоомыватель BLITZREINGER, концентрат 1:100.
Высококонцентрированный очиститель ветрового стекла в небольшом флаконе для удобного использования.
- Содержит специальные средства для эффективной очистки.
- Предотвращает образование разводов.
- Устраняет блики и смазочные пленки.
- Обеспечивает отличную видимость.
- Смывает прилипших насекомых и другие загрязнения.
- Не разрушает поликарбонатные стекла.
- Не повреждает лакокрасочное покрытие и резину.
- Маленькая емкость позволяет не тратить много места на хранение, легко умещается в бардачке автомобиля, что делает его незаменимым в арсенале каждого автомобилиста.
-
Технические характеристики
- Объем: 32 мл
- Разведение: 2,5 - 3 л
- Упаковка: Пластиковая бутылка в демонстрационной коробке
- Химическая основа: Анионные поверхностно-активные вещества
- Запах/аромат: Клубника
- Цвет: Красный
- Значение pH: 6 - 7
- Мин. температура вспышки: 40 °C
- Плотность: 1,03 г/см³
- Срок хранения с даты изготовления: 24 месяца
- Не содержит AOX: Да
- Не содержит силикона: Да
- Разлагается биологически: Да
- Количество в упаковке: 25 / 200 шт
-
Стеклоомыватель Blitzreiniger WUMAX, 32мл Размер: 1,4 мб






















