Активный очиститель стекол, 500 мл
Активный очиститель стекол, 500 мл
Артикул:0890251500
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПенный состав для чистки стекол и глянцевых поверхностей
- Удаляет налипших насекомых, загрязнения от птиц, осадки от смога, жира и силикона
- Не разъедает лаки, резину и пластмассы
- Не стекает на вертикальных поверхностях
- Не содержит силикон и АОХ-вещества
- Очищает все стеклянные поверхности (например, стекла машин, зеркала и т.д.), лаковые поверхности (например, капот двигателя, решетку радиатора), кафельные плитки и фарфор.
- Используется в промышленности, автомастерских, при эксплуатации зданий и сооружений, в пищевой промышленности.
- Для оптимального пенообразования перед применением необходимо хорошо встряхнуть баллон.
- Не используйте на горячей поверхности или под открытым солнцем. Не подходит для поликарбонатного стекла.
-
Характеристики
Содержание
500 мл
Вес продукта (на 1 шт.)
550 г
Химическая основа
2-пропанол
Цвет
Прозрачный
Плотность/условия
0,85 г/см³ / при 20°C
Срок хранения с даты изготовления
24 месяца
-
Активный стеклочиститель Размер: 417,8 кб