Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Активный стеклоочиститель Aktiv-scheibereiniger 500мл

Артикул: 089025
Активный стеклоочиститель Aktiv-scheibereiniger  500мл

Активный стеклоочиститель Aktiv-scheibereiniger 500мл

Артикул:089025

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Чистящая пена для стеклянных и гладких поверхностей

    Густой
    Не стекает с вертикальных поверхностей

    Чрезвычайно высокая очищающая способность
    • Когда пузырьки пены лопаются, концентрированное моющее средство попадает прямо на загрязнение
    • Непревзойденная эффективность борьбы с грязью
    В 20 раз экономичнее, сокращает расходы

    Защищает материалы
    Не вредит краске, резине и пластмассе.

    Примечание
    • Не используйте на горячей поверхности или под открытым солнцем.
    • Не подходит для поликарбонатного стекла.
    Область применения
    Растворяет остатки насекомых, птичий помет, пыль, никотиновые отложения, жирные загрязнения, остатки силикона и следы резины с окон, автомобильных стекол, зеркал и окрашенных поверхностей.

    Инструкции
    Для оптимального пенообразования хорошенько встряхните флакон.

  • Характеристики

    Содержание

    500 мл

    Вес продукта (на 1 шт.)

    544 г

    Упаковка

    Аэрозольный баллон

    Химическая основа

    Вода и пропанол

    Запах/аромат

    Лимон

    Цвет

    Бесцветный

    Значение pH

    9,5

    Плотность/условия

    0,89 г/см³ / при 20°C

    Срок хранения с даты изготовления

    36 месяцев

    Не содержит AOX

    Да

    Не содержит силикона

    Да

    Разлагается биологически

    Да