Кейс ORSY System 4.4.1, с прозрачной крышкой
Кейс ORSY System 4.4.1, с прозрачной крышкой
Артикул:5581020500
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеИдеально подходит для удобного хранения мелких деталей, устройств и инструментов с расходными материалами
Идеальный обзор
Прозрачная крышка обеспечивает четкий обзор содержимого.
Совместимость и гибкость благодаря размерам сетки
- Позволяет распределять предметы по разным областям применения
- Ящик и его содержимое можно использовать с системой полок ORSY1, системой ящиков ORSY BULL, тележкой для мастерской TOOLsystem и оборудованием салона транспортного средства
Соединения рельсового типа и крепежные элементы позволяют объединять несколько ящиков и безопасно транспортировать оборудование.
Функциональные элементы
- Структура крышек и оснований обеспечивает установку ящиков без смешивания их содержимого
- Простое открывание и закрывание с помощью крышек с утопленными рукоятками
- Отделение для клейких или вставных этикеток
- Большая рукоятка
- Встроенные мягкие элементы и большой радиус поворота позволяют снизить давление на запястья и кисти рук
- Рукоятка выдерживает нагрузки до 60 кг
- Награда Red Dot Design Award 2017
- Награда IF Design Award 2017
- Награда German Design Award 2018
- Прозрачная крышка не сочетается с системной вставкой, пластик, 4.4.1 и системной вставкой, пластик, 4.4.2
- Кюветы в комплекте отсутствуют
-
Характеристики
Размеры системы
4.4.1
Ширина
370 мм
Глубина
270 мм
Высота
85 мм
Материал
ABS/PC
Вес продукта (на 1 шт.)
1227 г
Ширина x глубина x высота (внутренний размер)
335 x 231,25 x 54 мм
-
Кейсы ORSY Размер: 10,7 мб