Кейс ORSY System 4.4.1., с прозрачной крышкой, 11 кювет
Кейс ORSY System 4.4.1., с прозрачной крышкой, 11 кювет
Артикул:5581120002
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеИдеально подходит для удобного хранения мелких деталей, устройств и инструментов с расходными материалами
Идеальный обзор
Прозрачная крышка обеспечивает четкий обзор содержимого.
Совместимость и гибкость благодаря размерам сетки
- Позволяет распределять предметы по разным областям применения
- Ящик и его содержимое можно использовать с системой полок ORSY1, системой ящиков ORSY BULL, тележкой для мастерской TOOLsystem и оборудованием салона транспортного средства
Соединения рельсового типа и крепежные элементы позволяют объединять несколько ящиков и безопасно транспортировать оборудование.
Функциональные элементы
- Структура крышек и оснований обеспечивает установку ящиков без смешивания их содержимого
- Простое открывание и закрывание с помощью крышек с утопленными рукоятками
- Отделение для клейких или вставных этикеток
- Большая рукоятка
- Встроенные мягкие элементы и большой радиус поворота позволяют снизить давление на запястья и кисти рук
- Рукоятка выдерживает нагрузки до 60 кг
- Награда Red Dot Design Award 2017
- Награда IF Design Award 2017
- Награда German Design Award 2018
Прозрачная крышка не сочетается с системной вставкой, пластик, 4.4.1 и системной вставкой, пластик, 4.4.2
Состав набора:№ Название Параметры Артикул Кол-во,
шт.1 Кейс ORSY System 4.4.1, с прозрачной крышкой 4.4.1 5581020500 1 2 Кювета для кейса System 1.1.1, красная 1.1.1 5581035001 8 3 Кювета для кейса System 2.1.1, красная 2.1.1 5581035002 2 4 Кювета для кейса System 2.2.1, красная 2.2.1 5581035003 1 -
Характеристики
Размеры системы
4.4.1
Количество ящиков
11 шт.
Ширина x глубина x высота
370 x 270 x 85 мм
-
Кейсы ORSY Размер: 10,7 мб