Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Ящики ORSY

Артикул: 5581021500
Кейс ORSY System 4.4.2, с прозрачной крышкой

Кейс ORSY System 4.4.2, с прозрачной крышкой

Артикул:5581021500

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Идеально подходит для удобного хранения мелких деталей, устройств и инструментов с расходными материалами

    Идеальный обзор
    Прозрачная крышка обеспечивает четкий обзор содержимого.

    Совместимость и гибкость благодаря размерам сетки
    • Позволяет распределять предметы по разным областям применения
    • Ящик и его содержимое можно использовать с системой полок ORSY1, системой ящиков ORSY BULL, тележкой для мастерской TOOLsystem и оборудованием салона транспортного средства
    Объединение нескольких ящиков
    Соединения рельсового типа и крепежные элементы позволяют объединять несколько ящиков и безопасно транспортировать оборудование.

    Функциональные элементы
    • Структура крышек и оснований обеспечивает установку ящиков без смешивания их содержимого
    • Простое открывание и закрывание с помощью крышек с утопленными рукоятками
    • Отделение для клейких или вставных этикеток
    Превосходное удобство использования
    • Большая рукоятка
    • Встроенные мягкие элементы и большой радиус поворота позволяют снизить давление на запястья и кисти рук
    • Рукоятка выдерживает нагрузки до 60 кг
    Системный ящик был удостоен трех самых престижных наград в области дизайна:
    • Награда Red Dot Design Award 2017
    • Награда IF Design Award 2017
    • Награда German Design Award 2018
    Примечание
    • Прозрачная крышка не сочетается с системной вставкой, пластик, 4.4.1 и системной вставкой, пластик, 4.4.2
    • Кюветы в комплекте отсутствуют
  • Технические характеристики

    Размеры системы

    4.4.2

    Ширина

    370 мм

    Глубина

    270 мм

    Высота

    140 мм

    Материал

    ABS/PC

    Вес продукта (на 1 шт.)

    1600 г

    Ширина x глубина x высота (внутренний размер)

    335 x 231,25 x 108 мм

  • Кейсы ORSY Размер: 10,7 мб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять