Кейс ORSY System 8.4.1, с чёрной крышкой
Кейс ORSY System 8.4.1, с чёрной крышкой
Артикул:5581010000
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеИдеально подходит для удобного хранения мелких деталей, устройств и инструментов с расходными материалами
Адаптивность благодаря решеткам для регулировки высоты
- Позволяет индивидуально группировать содержимое, используемое для разных работ
- Совместим с ящиками и системами организации содержимого, такими как система хранения ORSY1, система ящиков ORSY BULL, тележка для мастерской TOOLsystem и система оборудования салона транспортного средства
Соединения рельсового типа и крепежные элементы позволяют объединять несколько ящиков и безопасно транспортировать оборудование.
Ящик с несколькими функциональными элементами
- Встроенное эластомерное уплотнение защищает содержимое от дождя
- Простое открывание и закрывание с помощью крышек с утопленными рукоятками
- Отделение для клейких или вставных этикеток
- Большая рукоятка
- Встроенные мягкие элементы и большой радиус поворота позволяют снизить давление на запястья и кисти рук
- Прочная рукоятка выдерживает нагрузки до 60 кг
- Награда Red Dot Design Award 2017
- Награда IF Design Award 2017
- Награда German Design Award 2018
Кюветы в комплекте отсутствуют -
Характеристики
Размеры системы
8.4.1
Ширина
500 мм
Глубина
380 мм
Высота
85 мм
Материал
АБС-пластик
Вес продукта (на 1 шт.)
2,354 кг
Ширина x глубина x высота (внутренний размер)
462,5 x 335 x 54 мм
-
Кейсы ORSY Размер: 10,7 мб