Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Кювета для кейса System 1.1.1, красная

Артикул: 5581035001
Кювета для кейса System 1.1.1, красная

Кювета для кейса System 1.1.1, красная

Артикул:5581035001

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Изменяемый отсек для упорядоченного хранения и извлечения различных мелких деталей. Ящики для системы можно отдельно объединять со всеми системными разделителями.

    Совместимость благодаря размерам сетки
    Размеры изделия основаны на размерах сетки, что позволяет размещать коробки отдельно в системе хранения.

    Надежное соединение в системе хранения
    • Решетчатые ножки прикрепляют ящики к полу корпуса, удерживая их на месте
    • Прозрачная крышка предотвращает загромождение содержимого
    Индивидуальная регулировка
    Коробки можно разделять по отдельности с помощью разделительных элементов.

    Также возможность использования на стенах мастерской или на монтажных станциях
    Паз позволяет подвесить коробку на сборочных направляющих.

    Простая идентификация содержимого коробки
    Встроенное, слегка смещенное поле для надписей.


  • Характеристики

    Размеры системы

    1.1.1

    Цвет

    Красная

    Ширина

    57 мм

    Глубина

    82 мм

    Высота

    55 мм

    Материал

    АБС-пластик


  • Кейсы ORSY Размер: 10,7 мб