Ящики ORSY
Кювета для кейса System 2.4.1, красная
Артикул:5581035012
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеИзменяемый отсек для упорядоченного хранения и извлечения различных мелких деталей. Ящики для системы можно отдельно объединять со всеми системными разделителями.
Совместимость благодаря размерам сетки
Размеры изделия основаны на размерах сетки, что позволяет размещать коробки отдельно в системе хранения.
Надежное соединение в системе хранения
- Решетчатые ножки прикрепляют ящики к полу корпуса, удерживая их на месте
- Прозрачная крышка предотвращает загромождение содержимого
Коробки можно разделять по отдельности с помощью разделительных элементов.
Также возможность использования на стенах мастерской или на монтажных станциях
Паз позволяет подвесить коробку на сборочных направляющих.
Простая идентификация содержимого коробки
Встроенное, слегка смещенное поле для надписей.
-
Технические характеристики
Размеры системы
2.4.1
Цвет
Красная
Ширина
114 мм
Глубина
334 мм
Высота
55 мм
Материал
АБС-пластик
-
Кейсы ORSY Размер: 10,7 мб


























