Ложемент для кейса System 4.4.1, 18 ячеек
Ложемент для кейса System 4.4.1, 18 ячеек
Артикул:5581003017
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеФиксированный отсек для организованного хранения и использования различных мелких деталей. Можно использовать в сочетании с другими системными разделителями.
Примечание
Два системные вставки подходят для установки в органайзер 8.4.1
Несовместим с прозрачной крышкой! -
Характеристики
Размеры системы
4.4.1
Ширина x Глубина x Высота (внешний размер)
335 x 231,25 x 54 мм
Количество ячеек
18 шт.
Ширина отделения x глубина отделения x высота отделения
51 x 70 x 52 мм
-
Кейсы ORSY Размер: 10,7 мб