Элементы питания
Элемент питания АА/LR6-1.5 V, алкалиновые
Артикул:08270014
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеБатарея AA RedLine Алкалиновая
Высокомощная щелочная батарея
Экономия
Более длительное время работы и постоянная выходная мощность
Защита окружающей среды
Не содержит ртути и кадмия
Хороший срок хранения
Очень низкий саморазряд со сроком хранения 5 лет
Область применения
Рекомендуются для питания мобильных устройств высокой мощности: электронных книг, цифровых камер, фотоаппаратов, фонарей, GPS-устройств, радиоприемников, часов, тестеров
В блистере 4 шт. -
Технические характеристики
Наименование аккумулятора/батареи
Mignon AA; LR6
Номинальное напряжение
1.5 В пост. тока
Тип аккумулятора/батареи
AlMn
-
Элементы питания Размер: 104,6 кб






















