Фонари
Фонарь аккумуляторный светодиодный налобный CLICK, без сетевого адаптера, WUMAX
Артикул:1827500250
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеФонарь аккумуляторный светодиодный налобный CLICK, без сетевого адаптера
-
Технические характеристики
- Светодиоды: 2 Вт
- Аккумулятор: Li-Ion, 3.7V, 2600 мАч
- Зарядка: от USB порта (Type-C)
- Напряжение зарядки: 5 В постоянного тока
- Номинальный ток зарядки: 1 А
- Время зарядки: 3,5 ч
- Время работы, 300 лм: 3,5 ч
- Время работы, 160 лм: 7 ч
- Яркость, основной свет: 160-300 лм
- Цветовая температура: 5200 - 6800 К
- Ресурс LED: ≤ 10 000 ч
- Класс защиты: IP65 / IK07
- Температура хранения: - 20 °C... + 45 °C
- Рабочая температура: - 10 °C... + 40 °C
- Гарантия: 12 месяцев
-
Фонари WUMAX Размер: 1,2 мб