Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Фонари

Новинки
Акции
Артикул: 1827940384
Фонарь аккумуляторный светодиодный SLIM, без сетевого адаптера, WUMAX

Фонарь аккумуляторный светодиодный SLIM, без сетевого адаптера, WUMAX

Артикул:1827940384

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Фонарь аккумуляторный светодиодный SLIM, без сетевого адаптера
  • Технические характеристики
    • Светодиоды: 1 + 1, 10 Вт + 1 Вт У/Ф
    • Аккумулятор: Li-Ion, 3.7V, 3200 мАч
    • Зарядка: от USB порта (Type-C)
    • Напряжение зарядки: 5 В постоянного тока
    • Номинальный ток зарядки: 1 А
    • Время зарядки: 4 ч
    • Время работы, основной свет: 2 - 7 ч
    • Время работы, У/Ф диод: 10 ч
    • Яркость, основной свет: 100-1000 лм
    • У/Ф диод, длина волны: 365 нм
    • Ресурс LED: ≤ 10 000 ч
    • Класс защиты: IP65 / IK07
    • Температура хранения: - 20 °C... + 45 °C
    • Рабочая температура: - 10 °C... + 40 °C
    • Гарантия: 12 месяцев
  • Фонари WUMAX Размер: 1,2 мб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять