Бесплатная доставка от 150 рублей c НДС

Фонарь аккумуляторный светодиодный WL MINI в комплекте с принадлежностями

Хиты продаж
Акции
Артикул: 0827940370
Фонарь аккумуляторный светодиодный WL MINI в комплекте с принадлежностями

Фонарь аккумуляторный светодиодный WL MINI в комплекте с принадлежностями

Артикул:0827940370

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Фонарь рабочий ручной аккумуляторный светодиодный WL MINI 2 в 1
    • Основной свет - 2Вт, SMD LED
    • Фонарь - 1Вт, COB LED
    • Возможность изменения угла наклона
    • Мощный, встроенный в основание, магнит
    • Легкое закрепление даже в труднодоступных местах
    • Подвесной крюк, 360° Li-Ion аккумулятор
    • Поставляется в комплекте с USB/micro-USB зарядным кабелем
    • Без адаптера для розетки
    Область применения Ручной, переносной аккумуляторный фонарь используется для локального освещения рабочего места.   Внимание! Адаптер для розетки в комплект поставки не входит!
  • Характеристики
    :
    • Напряжение, ток заряда: 5 В, 1.0 A
    • Цветовая температура: 6500 К
    • Световой поток в режиме работы «основной свет»: 250 Лм
    • Световой поток в режиме работы «фонарь»: 70 Лм
    • Время заряда аккумулятора: 4 ч
    • Время непрерывной работы в режиме «основной свет»: до 3.5 ч
    • Время непрерывной работы в режиме «фонарь»: до 6 ч
    • Класс защиты: IP 20 Емкость аккумулятора: 2100 мА·ч
    • Геометрические размеры(ДхШхВ): 190х57х36 мм