Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Фонари

Артикул: 0827940370
Фонарь аккумуляторный светодиодный WL MINI в комплекте с принадлежностями, без сетевого адаптера

Фонарь аккумуляторный светодиодный WL MINI в комплекте с принадлежностями

Артикул:0827940370

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Фонарь рабочий ручной аккумуляторный светодиодный WL MINI 2 в 1

    Характеристики:
    • Основной свет - 2 Вт, SMD LED
    • Фонарь - 1 Вт, COB LED
    • Возможность изменения угла наклона
    • Мощный, встроенный в основание, магнит
    • Легкое закрепление даже в труднодоступных местах
    • Подвесной крюк, 360° Li-Ion аккумулятор
    • Поставляется в комплекте с USB/micro-USB зарядным кабелем
    • Без адаптера для розетки
    Область применения
    Ручной, переносной аккумуляторный фонарь используется для локального освещения рабочего места.  

    Внимание!
    Адаптер для розетки в комплект поставки не входит!
  • Технические характеристики

    Индекс цветопередачи (CRI), мин.

    70

    Световой поток, основное освещение

    250 лм

    Световой поток, боковое освещение

    70 лм

    Цветовая температура

    5000 K

    Длительность свечения

    3.5 ч

    Время зарядки

    4 ч

    Степень защиты IP

    IP 20

    Номинальное напряжение

    5 В пост. тока

    Емкость аккумулятора/батареи

    2200 мAч

    Тип аккумулятора/батареи

    Li-lon

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять