Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Фонари

Артикул: 0827901
Фонарь LED с фокусировкой

Фонарь LED с фокусировкой

Артикул:0827901

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Световой поток: 200 люмен
    • Фокусировка: 6000 lx @1,0м
    • Расфокусировка: 600 lx @1.0m
    Внутри мощный светодиод Philips

    Расстояние освещения: 150 м (фокус)

    Прочный и долговечный корпус
    Материал ABS и резиновая рукоятка.

    Тип батареи: 3 шт батарейки AAA

    Продолжительность работы 3 часа, после этого светоотдача падает до 10%.
    Продолжительность свечения до 8 часов (яркость свечения лампы начинает медленно снижаться только приблизительно через 2 ч.).

    Подвижная головка лампы
    Фокусная точка может быть сфокусирована путем перемещения головки лампы

    Механизм фокусировки одной рукой с подвижной кареткой

    Область применения
    Для пользователей в промышленности, квалифицированных профессиях, в сфере хобби и отдыха.


    Гарантийный срок 3 месяца.
  • Технические характеристики

    Световой поток

    100 лм

    Возможность фокусировки

    Да

    Степень защиты IP

    IP 56

    Наименование аккумулятора/батареи

    Micro AAA; LR03

    Количество аккумуляторов/батарей

    3 шт.

    Материал корпуса

    Пластмасса

    Цвет

    Черно-серый

    Количество фонарей

    1 шт.

    Цвет освещения

    Дневной белый

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять