Фонарь аккумуляторный светодиодный WL MINI в комплекте с принадлежностями
Фонарь аккумуляторный светодиодный WL MINI в комплекте с принадлежностями
Артикул:0827940370
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеФонарь рабочий ручной аккумуляторный светодиодный WL MINI 2 в 1
- Основной свет - 2Вт, SMD LED
- Фонарь - 1Вт, COB LED
- Возможность изменения угла наклона
- Мощный, встроенный в основание, магнит
- Легкое закрепление даже в труднодоступных местах
- Подвесной крюк, 360° Li-Ion аккумулятор
- Поставляется в комплекте с USB/micro-USB зарядным кабелем
- Без адаптера для розетки
-
Технические характеристики
: - Напряжение, ток заряда: 5 В, 1.0 A
- Цветовая температура: 6500 К
- Световой поток в режиме работы «основной свет»: 250 Лм
- Световой поток в режиме работы «фонарь»: 70 Лм
- Время заряда аккумулятора: 4 ч
- Время непрерывной работы в режиме «основной свет»: до 3.5 ч
- Время непрерывной работы в режиме «фонарь»: до 6 ч
- Класс защиты: IP 20 Емкость аккумулятора: 2100 мА·ч
- Геометрические размеры(ДхШхВ): 190х57х36 мм