Светильники
Прожектор промышленный светодиодный VULKAN 60, 220В., проводной, WUMAX
Артикул:1827940960
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПрожектор промышленный светодиодный VULKAN 60, 220В., проводной
- Мощный прожектор с защитой от пыли, влаги и падений
- Плавная регулировка яркости
- Встроенный удлинитель на две розетки, кабель 5 метров.
-
Технические характеристики
- Параметры сети: 220 В / 50 - 60 Гц
- Световой поток: 600 - 6000 лм
- Угол светового потока: 120°
- Температура света: 6000 К
- Степень защиты: IP54
- Ударопрочность: IK07
- Класс электробезопасности: I
- Мощность источника света: 53 Вт
- Встроенные розетки: 2 шт
- Суммарная мощность розеток: 2600 Вт
- Габаритные размеры: 306 х 265 х 102 мм
- Индекс цветопередачи: 70 Ra
- Температура хранения: -20°C ... +45°C
- Рабочая температура: -10°C ... +40°C
- Кабель питания: 5м, 3 х 1,5 мм2
- Масса Нетто: 3,2 кг
- Гарантия: 12 месяцев
-
Прожектор промышленный VULKAN 60 Размер: 439,7 кб
























