Дрель пневматическая DBM 10RL - Plus, WURTH
Дрель пневматическая DBM 10RL - Plus, WURTH
Артикул:07037960
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеДрель пневматическая DBM 10-RL plus
Пластиковая рукоятка
При работе на холоде руки не замерзают
Легкая, компактная конструкция
Встроенный шумогаситель
Сниженный уровень вибрации
Повышенный комфорт при работе
Направление вращения: правое и левое
Мягкий ход кнопки (триггера)
Плавное изменение скорости вращения
Область применения
Дрель предназначена для выполнения сверлильных, зачистных и шлифовальных работ. Подключается к системе сжатого воздуха.
Способ применения
В рукоятку дрели ввернуть ниппель быстросъемного соединения арт. 06992114 или, например, ниппель для шланга 9 мм арт. 06994914.
Шланг сжатого воздуха с быстросъемными соединениями, например, арт. 0699941812 присоединить к компрессору и к дрели.
В трехкулачковый патрон дрели установить сверло, например, арт. 0624000800 или шлифовальную насадку арт. 0672954210. -
Характеристики
- Резьба на патроне: 3/8'' - 24UNF
- Диапазон диаметров сверл для патрона: 1–10 мм
- Скорость вращения: 1700 мин-1
- Рабочее давление: 6.3 бар
- Расход воздуха: 96 л/мин
- Масса: 1 кг
- Размеры (длина х высота х толщина): 180 х 170 х 50 мм
- Резьба для подводящего ниппеля: 1/4"
- Мин. диаметр шланга: 9 мм
- Пластиковая рукоятка
- При работе на холоде руки не замерзают
- Легкая, компактная конструкция
- Встроенный шумогаситель
- Сниженный уровень вибрации
- Повышенный комфорт при работе
- Направление вращения: правое и левое
- Мягкий ход кнопки (триггера)
- Плавное изменение скорости вращения