Дрель пневматическая DBM 13RL
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеИсключительно легкие удобные дрели с быстрозажимным патроном. Переключение направления вращения вправо/влево с помощью патрона дрели 13 мм. Легкая работа без усилий Легкость и компактность, пластмассовая рукоятка, низкие вибрации Низкий уровень шума Встроенный глушитель Прочная Высококачественный патрон Высокий уровень передачи мощности и долгий срок службы Прецизионный планетарный редуктор Хороший контроль частоты вращения Пусковой элемент, срабатывающий при касании Примечание
- При регулярном применении машину необходимо слегка смазывать каждый день с помощью системы сжатого воздуха. Рекомендуется применение маслораспылителя.
- Ниппель не входит в комплект поставки.
-
Характеристики
: - Зажим сверлильного патрона 3/8 дюйма x 24 UNF
- Диаметр зажима сверлильного патрона, макс. 13 мм
- Частота оборотов на холостом ходу, макс. 700 об./мин
- Эффективная мощность 335 Вт
- Рабочее давление 6.3 бар
- Расход воздуха 96 л/мин
- Внутренний диаметр шланга, мин. 9 мм
- Вес оборудования 1,5 кг
- Длина x ширина x высота 205 x 170 x 50 мм
- Тип резьбы x номинальный диаметр в дюймах R 1/4 дюйма.