Пневматический гайковерт DL-DSS-1ZO-PREMIUM-POWER MASTER
Пневматический гайковерт DL-DSS-1ZO-PREMIUM-POWER MASTER
Артикул:57143760
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеПревосходное соотношение мощности/массы: Крутящий момент до 2712 Нм при массе до 8,1 кг
Отработавший воздух выводится из рабочей зоны
Предотвращает поднимание пыли и грязи с колесных ободьевНадежность и показатели максимальной производительности и длительного срока службы
Высококачественный двойной ударный механизм и цилиндр со сбалансированным 6-дисковым двигателемУдобство в работе благодаря нескользящей рукоятке, оптимальным функциям регулировки и низкому уровню шума
Эргономичная рукоятка с мягким покрытием, чувствительным к касанию пусковым элементом и встроенным глушителемОптимальная и удобная для пользователя настройка для любого применения, в любой момент
3-ступенчатая регулировка мощности вращения по часовой и против часовой стрелкиПримечание
- Максимальный рекомендованный диаметр винта: M38.
- Ударный и динамометрический гайковерт— не одно и то же. Соединения, требующие применения специальных крутящих моментов, должны проверяться при помощи измерительного устройства после затягивания ударным гайковертом.
- При регулярном применении ударного гайковерта (например, для технического обслуживания шин) необходимо ежедневно добавлять небольшое количество масла через отверстие для подачи воздуха и ежемесячно — приблизительно 2 порции консистентной смазки с помощью смазочного ниппеля.
- Ниппель не входит в комплект поставки
-
Характеристики
- Типовое обозначение: DSS 1" premium power
- Держатель инструмента: Внешний четырехгранник 1 дюйм
- Рабочий крутящий момент, макс.: 1850 Нм
- Момент расцепления, макс.: 2712 Нм
- Уровень звукового давления: 106 дБ
- Вибрация: 13.4 м/с²
- Рабочее давление: 6.3 бар
- Вес оборудования: 8,1 кг
- Внутренний диаметр шланга, мин.: 13 мм
- Расход воздуха: 255 л/мин
- Соединительная резьба: 1/2 дюйма
- Длина x ширина x высота: 493 x 165 x 183 мм
- При работе с данным инструментом необходимо использовать только подготовленный сжатый воздух (очищенный от примесей и насыщенный масляным «туманом»). Используйте для этого блок подготовки воздуха (БПВ) арт. 069900214 или арт. 069900212.
- В случае, если длина шланга от БПВ до инструмента превышает 5 м, необходимо подключить непосредственно перед входом в инструмент локальный маслораспылитель арт. 0699070314. Применять масло для пневмосистемы арт. 08930505.