Пневмогайковерты
Пневматический гайковерт длинный DSS 1" L, WURTH
Артикул:07037700
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысокопрочный мощный ударный гайковерт с удлиненным квадратным хвостовиком.
Очень прочный
Долговечный алюминиевый корпус
Очень удобный и простой в использовании
Эргономичная рукоятка, дополнительная рукоятка вращается на 360°, простое переключение вправо/влево и регулируемый пусковой элемент.
Относительно низкий расход воздуха, несмотря на стабильно высокие показатели производительности и долгий срок службы
Высококачественный двойной ударный молотковый механизм
Примечание
- Ударный и динамометрический гайковерт— не одно и то же. Соединения, требующие применения специальных крутящих моментов, должны проверяться при помощи измерительного устройства после затягивания ударным гайковертом.
- Рабочий крутящий момент — это крутящий момент, обычно достигаемый в стандартных рабочих условиях. Он зависит от значительно меняющихся условий окружающей среды (давление воздуха, диаметр шланга, степень засорения и т. д.).
- При регулярном применении машину необходимо слегка смазывать каждый день с помощью системы сжатого воздуха. Рекомендуется использовать устройство смазки масляным туманом
- Ниппель не входит в объем поставки
Предназначен для завинчивания и отвинчивания крепежных элементов (болты, винты, гайки) при подключении к системе сжатого воздуха.
Способ применения
Установить переключатель ступеней момента в одно из положений для завинчивания:
- 1-я ступень — 1152 Н·м;
- 2-я ступень — 1762 Н·м;
- 3-я ступень — 2168 Н·м;
-
Технические характеристики
- Типовое обозначение: DSS 1'' LA
- Держатель инструмента: Внешний четырехгранник 1 дюйм
- Рабочий крутящий момент, макс.: 2168 Нм
- Момент расцепления, макс.: 2846 Нм
- Уровень звукового давления: 97 дБ
- Вибрация: 12.7 м/с²
- Рабочее давление: 90 фунт/кв.дюйм
- Вес оборудования: 12,98 кг
- Внутренний диаметр шланга, мин.: 1/2 дюйм
- Расход воздуха: 400 л/мин
- Соединительная резьба: 1/2 дюйма
- Длина x ширина x высота: 529 x 175.9 x 213.6 мм
- При работе с данным инструментом необходимо использовать только подготовленный сжатый воздух (очищенный от примесей и насыщенный масляным «туманом»). Используйте для этого блок подготовки воздуха (БПВ) арт. 069900214 или арт. 069900212.
- В случае, если длина шланга от БПВ до инструмента превышает 5 м, необходимо подключить непосредственно перед входом в инструмент локальный маслораспылитель арт. 0699070314. Применять масло для пневмосистемы арт. 08930505.
-
Пневматический гайковерт длинный DSS 1 L Размер: 121,3 кб






















