Пневмогайковерты
Пневматический гайковерт DSS 3/4" H, WURTH
Артикул:07037730
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеГайковерт пневматический ударного действия DSS 3/4"
Превосходное распределение веса
Хорошо сбалансированный инструмент в прочном алюминиевом корпусе
Очень удобный и простой в использовании
Эргономичная рукоятка с резиновым покрытием, простое изменение наклона вправо/влево и регулируемый пусковой элемент.
Длительный срок службы и практически полное отсутствие вибраций
Высококачественный штифтовой ударный механизм в масляной ванне с 6-дисковым двигателем.
Примечание
- Ударный и динамометрический гайковерт— не одно и то же. Соединения, требующие применения специальных крутящих моментов, должны проверяться при помощи измерительного устройства после затягивания ударным гайковертом.
- Рабочий крутящий момент — это крутящий момент, обычно достигаемый в стандартных рабочих условиях. Он зависит от значительно меняющихся условий окружающей среды (давление воздуха, диаметр шланга, степень засорения).
- При регулярном применении машину необходимо слегка смазывать каждый день с помощью системы сжатого воздуха. Рекомендуется применение маслораспылителя.
- Ниппель не входит в комплект поставки
Для завинчивания и отвинчивания крепежных элементов (болты, винты, гайки) при подключении к системе сжатого воздуха.
Способ применения
В рукоятку гайковерта ввернуть ниппель 3/8" быстросъемного соединения арт. 0699100638 или, например, ниппель 3/8" арт. 06994938 для шланга 9 мм.
Шланг сжатого воздуха с быстросъемными соединениями (например, арт. 0699011001) присоединить к компрессору и к гайковерту.
Установить на квадратный хвостовик шпинделя головку для ударного инструмента (например, арт. 07141404).
Установить переключатель ступеней момента в одно из положений для завинчивания:
- 1-я ступень — 350 Н·м;
- 2-я ступень — 685 Н·м;
- 3-я ступень — 1300 Н·м;
- 4-я ступень — 1440 Н·м.
-
Технические характеристики
- Типовое обозначение DSS 3/4" H
- Держатель инструмента Внешний четырехгранник 3/4 дюйма
- Рабочий крутящий момент, макс. 1440 Нм
- Момент расцепления, макс. 1500 Нм
- Уровень звукового давления 96 дБ
- Рабочее давление 6.3 бар
- Вес оборудования 4,73 кг
- Внутренний диаметр шланга, мин. 11 мм
- Расход воздуха 215 л/мин
- Соединительная резьба 3/8 дюйма
- Длина x ширина x высота 261 x 87 x 227 мм
- При работе с данным инструментом необходимо использовать только подготовленный сжатый воздух (очищенный от примесей и насыщенный масляным «туманом»). Используйте для этого блок подготовки воздуха (БПВ) арт. 069900214 или арт. 069900212.
- В случае, если длина шланга от БПВ до инструмента превышает 5 м, необходимо подключить непосредственно перед входом в инструмент локальный маслораспылитель арт. 0699070314. Применять масло для пневмосистемы арт. 08930505.
-
Пневматический гайковерт DSS 34 H Размер: 118,4 кб






















