Пневматический гайковерт DSS 3/4 PLUS Композитный
Пневматический гайковерт DSS 3/4 PLUS Композитный
Артикул:07033040
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеВысококачественный ударный гайковерт в прочном, армированном стекловолокном пластмассовом корпусе, с улучшенными характеристиками Прекрасное соотношение веса и мощности
- Макс. крутящий момент расцепления до 1397 Нм при массе всего 3,6 кг
- Высококачественный двухмолотковый ударный механизм и цилиндр со сбалансированным 6 лопастным двигателем
- 3-ступенчатое управление мощностью крутящего момента и удобное переключение режимов вправо/влево.
- Рекомендованный максимальный размер болта: M32.
- Ударный и динамометрический гайковерт – не одно и то же.
- Соединения, требующие применения специальных крутящих моментов, должны проверяться при помощи измерительного устройства после затягивания ударным гайковертом.
- Ниппель не входит в комплект поставки.
-
Характеристики
: - Держатель инструмента Внешний четырехгранник 1/2 дюйма
- Рабочий крутящий момент, макс. 1153 Нм
- Момент расцепления, макс. 1400 Нм
- Уровень звукового давления 83,2 дБ
- Вибрация 8,671 м/с²
- Рабочее давление 6,3 бар
- Вес оборудования 3,6 кг
- Рекомендованный макс. размер болта М32
- При работе с данным инструментом необходимо использовать только подготовленный сжатый воздух (очищенный от примесей и насыщенный масляным «туманом»). Используйте для этого блок подготовки воздуха (БПВ) арт. 069900214 или арт. 069900212.
- В случае, если длина шланга от БПВ до инструмента превышает 5 м, необходимо подключить непосредственно перед входом в инструмент локальный маслораспылитель арт. 0699070314. Применять масло для пневмосистемы арт. 08930505.