Пневмогайковерты
Пневматический трещоточный гайковерт DRS 1/2" (Standart, Plus), WURTH
Артикул:0703812001
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеКомпактный, легкий и прочный трещоточный инструмент с регулировкой скорости
Усовершенствованная и прочная конструкция головки
- Подходит для использования в труднодоступных местах.
- Обеспечивает более длительный срок службы.
Предотвращает случайное переключение.
Удобная регулировка скорости
Оптимальная регулировка в зависимости от условий эксплуатации.
Прецизионный планетарный редуктор.
Повышенная передача усилия и длительный срок службы.
Средний выпускной патрубок
Улучшенный выход воздуха обеспечивает комфорт при работе и безопасность (исключается прямое воздействие воздушного потока на кожу).
Выходящий воздух направляется назад, в сторону от рабочей зоны.
Выход воздуха в рабочей зоне отсутствует.
Область применения
Применяется для кузовных работ, обслуживания радиатора (снятие и замена), снятия свечей зажигания, водяного насоса.
Примечание
- При регулярном использовании машины ее следует ежедневно слегка смазывать через систему подачи сжатого воздуха. Рекомендуется использовать туманный масленку.
- Вставной ниппель в комплект поставки не входит.
-
Технические характеристики
- Держатель инструмента: Внешний четырехгранник 1/2 дюйма
- Крутящий момент, макс.: 68 Нм
- Длина: 254 мм
- Рабочее давление: 6.2 бар
- Расход воздуха: 114 л/мин
- Внутренний диаметр шланга, мин.: 10 мм
- При работе с данным инструментом необходимо использовать только подготовленный сжатый воздух (очищенный от примесей и насыщенный масляным «туманом»). Используйте для этого блок подготовки воздуха (БПВ) арт. 069900214 или арт. 069900212.
- В случае, если длина шланга от БПВ до инструмента превышает 5 м, необходимо подключить непосредственно перед входом в инструмент локальный маслораспылитель арт. 0699070314. Применять масло для пневмосистемы арт. 08930505.
-
Пневматический трещоточный гайковерт DRS 12 Standard Размер: 96,7 кб






















