Зубило пневматическое DMH 10, WURTH
Зубило пневматическое DMH 10, WURTH
Артикул:07037121
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеИсключительно прочный и мощный отбойный молоток с оптимальным распределением веса и демпфированием вибраций. Идеально подходит для работ по кузову, включая удаление панелей кузова, обдирное удаление покрытий или удаление ржавчины с металлических деталей.
Исключительно долговечный, с теплоизоляцией
Прочный, частично прорезиненный корпус
Очень удобный и простой в использовании
Эргономичная рукоятка с защитой от проскальзывания
Непрерывный и точный контроль ударной мощности
Регулируемый пусковой элемент
Практичный пластиковый футляр и обширный ассортимент принадлежностей входят в комплект поставки
В комплект входит удерживающая пружина и альтернативный быстрозажимной патрон для удобства смены долот и 5 долговечных долот из специальной стали
2 в 1
В комбинации с дополнительной навинчиваемой насадкой может использоваться как пневматический пучковый молоток.
Примечание
- Отбойный молоток не подходит для работ по бетону.
- При регулярном применении машину необходимо слегка смазывать каждый день с помощью системы сжатого воздуха. Рекомендуется применение устройств смазки масляным туманом.
- Ниппель не входит в комплект поставки
-
Характеристики
Держатель инструмента
Внутренний шестигранник 10,2 мм
Рабочее давление
6.3 бар
Расход воздуха
76.4 л/мин
Число ударов, макс.
2900 об./мин
Диаметр поршня
19 мм
Длина
218 мм
Вес оборудования
1,73 кг
-
Зубило пневматическое DMH 10, WURTH Размер: 636,1 кб