Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Пневмопистолет для картушей 600ML, WURTH

Артикул: 0703891600
Пневмопистолет для картушей 600ML, WURTH

Пневмопистолет для картушей 600ML, WURTH

Артикул:0703891600

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Пистолет пневматический для герметиков Druckfix 600 мл
    Мощный и легкий пневматический пистолет для использования с тубами (пакетами)объемом 300 / 600 мл. 

    Область применения
    Подходит для нанесения клеевых составов и герметиков как с высокой, так и с и низкой вязкостью.
  • Технические характеристики
    • Объем тубы (пакета): 300/600 мл
    • Рабочее давление: до 10 бар
    • Масса пистолета: 0.62 кг
    • Присоединительная резьба: 1/4"
    • Среднее потребление воздуха: 7.2 л/мин
    • Геометрические размеры (ДхШхВ): 445х59х245 мм
    • Для туб (пакетов) 300/600 мл
    • Легкая и компактная конструкция
    • Встроенный в рукоятку клапан (регулятор давления)
    • Регулировка скорости выдавливания
    • Легкая очистка пистолета
    Внимание! Максимальное рабочее давление для нанесения герметиков не должно превышать 6 бар.
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    Раздел не найден

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять