Пневмопистолет для скоб DKG 416
Пневмопистолет для скоб DKG 416
Артикул:07035480
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеСтеплер пневматический DKG 416
Область применения
Легкий и удобный пневматический степлер для механизированного забивания скоб размером 12.8 мм и длиной 4–16 мм в блоке.
Способ применения- В рукоятку инструмента ввернуть ниппель быстросъемного соединения арт. 06992114 или, например, ниппель для шланга 9 мм арт. 06994914.
- Шланг сжатого воздуха с быстросъемными соединениями, например, арт. 0699941811 присоединить к компрессору арт. 0701229 и к пневмостеплеру.
-
Характеристики
- Размер скоб (сечение): 0.91 х 0.61 мм
- Длина скоб: 4–16 мм
- Емкость магазина: 157 скоб
- Рабочее давление: 4.0–7.0 бар
- Расход воздуха: ~0.3 л/удар
- Мин. диаметр подводящего шланга: 6 мм
- Резьба для подводящего ниппеля: 1/4"
- Масса: 0.7 кг
- Размеры: (длина х диаметр х ширина): 238 х 42 х 152 мм
- Встроенный глушитель
- Спусковой рычаг с предохранителем
- Воздушный фильтр вмонтирован в рукоятку
- Легкий корпус из магниевого сплава
- Комфортная работа