Пневмошлифмашинки
Пневматическая машина шлифовальная угловая пальчиковая DSW 22, WUMAX
Артикул:17032310
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеДолговечная удобная угловая шлифовальная машина с регулировкой частоты вращения, рукояткой с резиновым покрытием для защиты от вибраций и
замерзания рук.
Руки остаются теплыми
Рукоятка с резиновым покрытием
Работа без перенапряжения, низкие вибрации
Легкая компактная конструкция
Регулировка оборотов
Оптимальная настройка для конкретных работ
Соединительный шланг не спутывается
Область применения
Шлифовальная машина разработана специально для самых сложных работ (например, для снятия заусенцев), с высоким резервом мощности.
Примечание
- При регулярном применении машину необходимо слегка смазывать каждый день с помощью системы сжатого воздуха. Рекомендуется применение устройств смазки масляным туманом.
- Штуцер для подключения к пневмосистеме не входит в комплект поставки
-
Технические характеристики
- Диаметр цанги: 6 мм
- Скорость вращения без нагрузки: 20 000 об/мин
- Усреднённый расход воздуха: 123 л/мин.
- Максимальный расход воздуха: 490 л/мин
- Вес: 0,5кг.
- Присоединяемый штуцер: 1/4"
- Рекомендуемый диаметр шланга: 10 мм
- Длина: 165 мм
- Шум: 77 dB
- Рекомендуемое давление воздуха на входе: 6,2 Bar
-
DSW 22 WUMAX 2024 Размер: 1002,3 кб
























