Пневмошлифмашинка угловая DSW 22
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
-
ОписаниеДолговечная, удобная стержневая шлифовальная машина, угловая конструкция, регулировка скорости без инструментов и прорезиненная рукоятка для защиты от вибрации и холода рук.
Дизайн: угловой
Максимум. холостой ход: 20000 об/мин
Выходная мощность: 224 Вт
Максимум. ширина промежутка сверлильного патрона: 1/4 дюйма
Мин. внутренний диаметр шланга: 8 мм
Вес машины: 0,5 кг
Расход воздуха: 113 л/мин.
Рабочее давление: 90 фунтов на квадратный дюйм
Соединительная резьба: 1/4 дюйма