Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Принадлежности

Новинки
Артикул: 1891503011
Помповый распылитель, универсальный, 1л., WUMAX

Помповый распылитель, универсальный, 1л., WUMAX

Артикул:1891503011

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Простое и удобное распыление рабочих жидкостей. Эргономичный, прочный распылитель с длинной рукояткой. Прост в наполнении и удобен для переноски.

    • Работа становится менее утомительной благодаря небольшому рабочему усилию.
    • Устойчив к воздействию широкого спектра специальных жидкостей.
    • Высококачественные специальные уплотнения с внутренней стороны обеспечивают максимальную герметичность.
    • Высококачественный пластик, обладающий высокой химической стойкостью и длительным сроком службы.
    • Хорошая адгезия материала колбы для наклеек с указанием рабочего состава.
    • На поверхности колбы можно писать маркерами.
    • Эргономичная рукоятка для надежного удержания и удобства в обращении.
    Хорошая устойчивость практически на любых поверхностях Может работать с кислотами, щелочами и растворителями.
  • Технические характеристики
    Материал колбы: Пластик
    Материал сопла: Бронза
    Ёмкость: 1 литр
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    К сожалению, раздел пуст
    В данный момент нет активных товаров
    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять