Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Блоки подготовки, масленки

Акции
Артикул: 169900414
Блок подготовки воздуха (осушитель, маслораспылитель), 1/4", WUMAX

Блок подготовки воздуха (осушитель, маслораспылитель), 1/4", WUMAX

Артикул:169900414

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Блок подготовки воздуха предназначен для подачи в пневматические устройства чистого, регулируемого, смазанного воздуха. Это
    необходимо для повышения производительности и увеличения срока службы инструментов
    • Блок подготовки воздуха состоит из комбинации фильтра, регулятора и маслораспределителя
    • Модульная система позволяет собирать блок подготовки по отдельности
    • Компактная конструкция блока обеспечивает малую занимаемую площадь
    • Фильтрующий элемент от 5 мкм до 40 мкм для получения очень чистого сжатого воздуха
    • Фиксирующий маховик обеспечивает постоянное рабочее давление
    • Маслораспылитель подает на подключенные пневматические устройства регулируемый наноразмерный масляный туман.
    Примечание
    Блок подготовки воздуха способен оптимально транспортировать наномасляный туман на расстояние до 40 м и, таким образом, может одновременно снабжать несколько потребителей.
  • Технические характеристики
    • Присоединительный размер: 1/4 дюйма
    • Пропускная способность: 1850 л/мин
    • Диапазон регулирования: 0,15 - 0,85 Мра
    • Температурный диапазон: -10.. 60 °C
    • Габаритные размеры: 127х65х240 мм
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять