Масло для пневмоинструмента 1 л
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСпециальное масло для пневматических инструментов
- Прекрасная защита от коррозии и износа
- Эффективное действие даже при низких температурах
- Не содержит смолы и кислот
- Не содержит силикона
Для заполнения устройств смазки масляным туманом в узлах технического обслуживания
Способ применения
Заливается в маслораспылители блоков подготовки воздуха (БПВ) или в локальные маслораспылители. -
Характеристики
Содержание
1 л
Упаковка
Бутылка
Цвет
Желт.
КоричневыйЗапах/аромат
Характерный
Срок хранения с даты изготовления
60 месяцев
Температура застывания
-25 °C
Плотность
0,883 г/см³
Мин. температура вспышки
230 °C
Не содержит кислоты
Да
Не содержит силикона
Да
Не содержит смолы
Да
-
Масло для пневмоинструмента, 1 л Размер: 96 кб