ВНИМАНИЕ!!! 1 июля обработка заказов с 9:30 до 13:00
Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Быстросъемный штуцер под PU-шланг с гайкой - 6.5х10 мм - WS15, сталь

Артикул: 0699025165
Быстросъемный штуцер под PU-шланг с гайкой - 6.5х10 мм - WS15, сталь

Быстросъемный штуцер под PU-шланг с гайкой - 6.5х10 мм - WS15, сталь

Артикул:0699025165

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 3

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Ниппель быстросъемный для пу-шлангов WURTH

    Высокая пропускная способность фиттингов: до 1690 л/мин
    Обеспечивает оптимальную подачу сжатого воздуха, позволяя тем самым повысить производительность инструмента и снизить затраты на электроэнергию

    Прорезиненные резьбовые соединения
    • Для повышения герметичности
    • Надежная фиксация и предотвращение соскальзывания
    Система быстрого разъединения позволяет производить операции соединения и разъединения одной рукой: просто, быстро и безопасно
    Экономия времени и повышение эффективности

    Герметичное соединение
    Низкое энергопотребление и высокая эффективность

    Износостойкая долговечная прочная сталь с хромированной поверхностью
    Высокая стойкость к коррозии
  • Характеристики

    Материал

    Сталь

    Внутренний диаметр шланга

    6,5 мм

    Наружный диаметр шланга

    10 мм

    Ширина зева ключа (SW)

    16 мм

    Длина

    44 мм