Пневмоарматура
Штуцер под быстросъем 1/2", внеш. резьба
Артикул:06992112
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеНиппель «папа» быстросъемный, внешняя резьба
Компонент быстросъемных соединителей для системы сжатого воздуха
Область применения- Предназначен для присоединения к различным пневматическим инструментам, например, к осевой пневматической шлифовальной машине
- Может использоваться как ответный присоединительный ниппель для шлангов, оканчивающихся соответствующим ниппелем, например, 9 мм
Коническая дюймовая резьба допускает устанавливать ниппель без применения уплотнительных материалов (ФУМ-лента, лен, анаэробные герметики) при давлении до 6 бар. -
Технические характеристики
Материал
Латунь
Соединение (А)
1/2 дюйма
Длина (L)
35 мм
Поверхность
С латунным покрытием
Условный проход
DN 7,2 мм
Ширина зева ключа (SW)
24 мм
Рабочее давление
0 - 70 бар
-
Ниппель быстросъемный «папа», внутренняя резьба Размер: 115,6 кб






















