Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Пневмоарматура

Акции
Артикул: 16992012
Штуцер под быстросъем 1/2", внутр.резьба, латунь, WUMAX

Штуцер под быстросъем 1/2", внутр.резьба, латунь, WUMAX

Артикул:16992012

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Штуцер под быстросъем, «папа», внешняя резьба
    Предназначен для присоединения к различным пневматическим инструментам. Может использоваться как ответный присоединительный ниппель для шлангов, оканчивающихся соответствующим ниппелем.
  • Технические характеристики
    • Соединение: 1/2 дюйма
    • Материал: Латунь
  • Пневмоарматура WUMAX Размер: 631,3 кб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять