Штуцер под быстросъем 1/4", внутр. резьба
Штуцер под быстросъем 1/4", внутр. резьба
Артикул:06992014
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеНиппель «папа» быстросъемный, внутренняя резьба
Компонент быстросъемных соединителей для системы сжатого воздуха
Область применения
Предназначен для присоединения к различным пневматическим инструментам. Может использоваться как ответный присоединительный ниппель для шлангов, оканчивающихся соответствующим ниппелем. -
Характеристики
Материал
Латунь MS58
Соединение (А)
1/4 дюйма
Длина (L)
33 мм
Ширина зева ключа (SW)
17 мм
Условный проход
DN 7.2 мм
Рабочее давление
0 - 70 бар
Рабочая температура
от -20 до 100°C
-
Ниппель быстросъемный «папа», внутренняя резьба Размер: 115,6 кб