Штуцер под быстросъем 3/8", внеш. резьба
Штуцер под быстросъем 3/8", внеш. резьба
Артикул:06992138
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеНиппель «папа» быстросъемный, внешняя резьба
Компонент быстросъемных соединителей для системы сжатого воздуха
Область применения
Предназначен для присоединения к различным пневматическим инструментам, например, к осевой пневматической шлифовальной машине. Может использоваться как ответный присоединительный ниппель для шлангов, оканчивающихся соответствующим ниппелем.
Способ применения
Коническая дюймовая резьба допускает устанавливать ниппель без применения уплотнительных материалов (ФУМ-лента, лен, анаэробные герметики) при давлении до 6 бар. -
Характеристики
Материал
Латунь
Соединение (А)
3/8 дюйма
Длина (L)
33 мм
Поверхность
С латунным покрытием
Условный проход
DN 7,2 мм
Ширина зева ключа (SW)
19 мм
Рабочее давление
0 - 70 бар
Рабочая температура
от -20 до 100°C
-
Ниппель быстросъемный «папа», внутренняя резьба Размер: 115,6 кб