Штуцер под быстросъем/шланг d 13 мм
Штуцер под быстросъем/шланг d 13 мм
Артикул:0699313
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеНиппель «папа» быстросъемный для шланга
Компонент быстросъемных соединителей для системы сжатого воздуха
Область применения
Предназначен для присоединения к различным шлангам, например, с помощью хомутов. Может использоваться как ответный присоединительный ниппель для шлангов, оканчивающихся соответствующим ниппелем. -
Характеристики
Материал
Латунь
Длина (L)
44 мм
Диаметр подключения шланга (A)
13 мм
Рабочее давление
0 - 70 бар
Рабочая температура
от - 20°C до +100°C
Условный проход
DN 7.2 мм
-
Ниппель быстросъемный «папа» для шланга Размер: 108 кб