Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Соединитель шланг-шланг d 13 мм

Артикул: 0699713
Соединитель шланг-шланг d 13 мм

Соединитель шланг-шланг d 13 мм

Артикул:0699713

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 5

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Ниппель соединительный для шлангов

    Соединитель для шлангов сжатого воздуха
    Не подвергается коррозии

    Область применения
    Предназначен для соединения шлангов друг с другом, например, при помощи хомутов.
  • Характеристики

    Материал

    Латунь

    Диаметр подключения шланга (A1)

    13 мм

    Длина (L)

    52 мм

    Рабочее давление

    0 - 70 бар

    Рабочая температура

    от -20°C до +100°C