Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Пневмошланги

Акции
Артикул: 16991010
Шланг пневматический, ПВХ, 10мм*16мм*10м, с пневмоарматурой, WUMAX

Шланг пневматический, ПВХ, 10мм*16мм*10м, с пневмоарматурой, WUMAX

Артикул:16991010

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Очень гибкий, армированный шланг из ПВХ+резина для самых сложных применений сжатого воздуха

    Высокий комфорт при эксплуатации и широкий спектр возможностей применения
    Низкий вес

    Сниженный риск получения травм
    Комплекты запрессовываются с помощью втулок. В результате отсутствуют выступающие части, как в случае с обычными хомутами для шлангов.

    Идеально подходит для использования как в помещении, так и на открытом воздухе
    Высокая устойчивость к ультрафиолетовым лучам, маслу и бензину

    Длительный срок службы
    Поверхность устойчива с случайным наступаниям, к ударам

    Детали/Применение
    Подача сжатого воздуха для инструментов, управление пневматическим оборудованием, идеально подходит для использования в цеху и на строительной площадке.

  • Технические характеристики
    • Внутренний диаметр: 10 мм
    • Внешний диаметр: 16 мм
    • Длина: 10 м
    • Комплектация: С фитингами
    • Радиус сгиба: 63 мм
    • Температура эксплуатации: от -35 до 75 °C
    • Давление разрыва: 65 bar
    • Рабочее давление: 22 bar
    • Цвет: Синий/черный
    • Материал: ПВХ/резина
    • Кол-во слоев: 3 (включая армирующий)
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять